Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos interiores (taladros), con forma acodada J 21, 180 mm

Número de artículo: 34695
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 34695
EAN / GTIN 4010995346959
Número del fabricante 34695
Número L L60070 1748
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Reduce sus gastos: Evita daños por la pérdida de anillos de seguridad en el entorno de trabajo.
  • Ahorra tiempo: Los anillos de seguridad están sujetos de forma segura y fija.
  • Aplicación: Para el montaje y el desmontaje de arandelas de seguridad en el interior de orificios.
  • Información complementaria: con función de trinquete de seguridad MagicTips®
  • DIN ISO 5256.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Tipo: J 21
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 180 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 7″
  • Arandela de seguridad interior min (mm): 19 mm
  • Arandela de seguridad interior max (mm): 60 mm
  • Arandela de seguridad interior min - max (mm): 19 - 60
  • con batería / batería recargable: No