{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit abgewinkelter Form J 21 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Posizione punte | forma piegata | |
| Utilizzo dell´anello di sicurezza, DIN ISO 5256 | per anelli di sicurezza interni | |
| Per diametro min., per anelli di sicurezza interni | 19 mm | |
| Per diametro max., per anelli di sicurezza interni | 60 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | |
| Caratteristiche | Punte intercambiabili | |
| Normativa | DIN ISO 5256 | |
| Lunghezza complessiva | 180 mm |
| Codice articolo | 34695 | |
| EAN / GTIN | 4010995346959 | |
| Codice del produttore | 34695 | |
| Numero-L | L60070 1748 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |