Låseringstang Classic med MagicTips® til indvendige ringe (boringer) med vinklet form J 21, 180 mm

Art.-nr.: 34695
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit abgewinkelter Form J 21
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Position, spids vinklet
Brug af låsering, DIN ISO 5256 til indvendige låseringe
Til diameter min., til indvendige låseringe 19 mm
Til diameter maks., til indvendige låseringe 60 mm
Indhold enkelt del
Produkttype låseringstang
Egenskaber spidser, udskifteliger
Standard DIN ISO 5256
Længde i alt 180 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34695
EAN/GTIN 4010995346959
Producentnummer 34695
L-nummer L60070 1748
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reducerer omkostningerne: Minimerer skader pga. tabte sikringsringe i arbejdsområdet.
  • Sparer tid: Sikringsringe i et sikkert greb.
  • Anvendelse: Til isætning/fjernelse af sikringsringe inden i boringer.
  • Supplerende informationer: med sikkerhedsstopfunktion MagicTips®
  • DIN ISO 5256.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Type: J 21
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Total længd (mm): 180
  • Total længd (Tomme): 7″
  • Sikringsring indvendig min (mm): 19
  • Sikringsring indvendig max (mm): 60
  • Sikringsring indvendig min - max (mm): 19 - 60
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej