• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit abgewinkelter Form J 21, 180 mm

Artikel-Nr.: 34695
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Označení výrobce Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit abgewinkelter Form J 21
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Poloha hrotu zalomené
Použití pojistného kroužku, DIN ISO 5256 Pro vnitřní pojistné kroužky
Pro průměr min., Pro vnitřní pojistné kroužky 19 mm
Pro průměr max., Pro vnitřní pojistné kroužky 60 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Vlastnosti Hroty výměnné
Norma DIN ISO 5256
Celková délka 180 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34695
EAN / GTIN 4010995346959
Herstellernummer 34695
L-Nummer L60070 1748
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Popis:

  • Sníží vaše náklady: Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí
  • Šetří čas: Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny
  • Použití: Pro nasazení / odstranění bezpečnostních kroužků ve vrtacích otvorech
  • Footnote: s funkcí bezpečnostního blokování MagicTips® DIN ISO 9654

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Typ: J 21
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Celková délka (mm): 180 mm
  • Celková délka (Palec): 7″
  • Pojistný kroužek vnitřní min (mm): 19 mm
  • Pojistný kroužek vnitřní max (mm): 60 mm
  • Pojistný kroužek vnitřní min - max (mm): 19 - 60
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb