Tyrolit external grinding wheel VIB STAR 200x15x32 mm B steel/HSS

Nr art.: 34636756
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria VIB STAR
Oznaczenie producenta Außenrundschleifscheibe VIB STAR
Zawartość 1 szt.
Średnica 200 mm
Szerokość tarczy T 15 mm
Średnica otworu H 32 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice do wałków
Materiał ścierny Azotek boru o układzie regularnym (CBN)
Metoda szlifowania Szlifowanie powierzchni zewnętrznych
Do materiału Z węglików spiekanych; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34636756
EAN / GTIN 9009013127194
Numer producenta 34636756
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The VIB STAR external grinding wheel is made with a vibration-reducing core.
  • This enables a consistent and quiet grinding process.
  • A constant self-sharpening effect also guarantees consistent power consumption and therefore high economic efficiency of the tool.
  • Low wear results in a high level of dimensional accuracy on the workpiece, thereby reducing dimensional inspections to a minimum.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 63m/s
  • Specification: 15 - 3
  • Main dimension: D x T x H = 200 x 15 x 32

Zaleta:

  • High economic efficiency
  • No vibration
  • Superabrasives

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • External cylindrical grinding tools

Wskazówka:

  • For external cylindrical grinding of high-alloyed steels and HSS
  • The use of CBN abrasives provides you with a particularly durable tool for a high surface quality