{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | VIB STAR | |
| Denominación del fabricante | Außenrundschleifscheibe VIB STAR | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Diámetro | 200 mm | |
| Anchura muela T | 15 mm | |
| Diámetro perforación H | 32 mm | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muelas abrasivas para cilindrado exterior | |
| Abrasivos | Nitruro de boro cúbico (CBN) | |
| Procedimientos abrasivos | Rectificado exterior | |
| Para material | Metal duro; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Con pocas vibraciones |
| Número de artículo | 34636756 | |
| EAN / GTIN | 9009013127194 | |
| Número del fabricante | 34636756 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |