Disc de rectificat cilindric exterior VIB STAR 200x15x32 mm B oțel/HSS

Cod articol.: 34636756
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie VIB STAR
Denumirea producătorului Außenrundschleifscheibe VIB STAR
Cuprins 1 buc.
Diametru 200 mm
Lățime disc T 15 mm
Diametrul găurii H 32 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit pe circumferinţa exterioară
Materiale abrazive Nitrură cubică de bor (CBN)
Procedeu de şlefuire Rectificare exterioară
Recomandat pentru material Carbură; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fără vibrații

Identificare și clasificare

Cod articol 34636756
EAN / GTIN 9009013127194
Număr producător 34636756
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Discul cilindric extern VIB STAR este fabricat cu un sistem de corp suport cu amortizare a vibrațiilor.
  • Acest lucru asigură un proces de șlefuire constant și neted.
  • Un efect continuu de autoascuțire garantează, de asemenea, un consum constant de energie și, prin urmare, un nivel ridicat de eficiență pentru această unealtă.
  • Uzura redusă duce, de asemenea, la o precizie dimensională ridicată pe piesa de prelucrat, iar verificările dimensionale sunt reduse la minimum.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 63 m/s.
  • Specificaţie: 15 - 3
  • Dimensiune: L x A x Î = 200 x 15 x 32

Avantaj:

  • Rentabilitate mare
  • Fără vibrații
  • Disc abraziv superabraziv

Material:

  • Oțel, HSS

Adaptat pentru:

  • Unealtă de rectificat exterior

Notă:

  • Pentru rectificarea cilindrică externă a oțelurilor înalt aliate și HSS
  • Utilizarea abrazivilor CBN vă oferă o unealtă deosebit de durabilă pentru o calitate ridicată a suprafeței