{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | VIB STAR | |
| Oznaczenie producenta | VIB STAR Außenrundschleifen Kunstharz Diamant 300 x 15 x 127 mm 15 - 3 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Średnica | 300 mm | |
| Szerokość tarczy T | 15 mm | |
| Średnica otworu H | 127 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 50 000 m/s | |
| Platformy | 1A1 | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice do wałków | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 126 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie powierzchni zewnętrznych | |
| Specyfikacja | 15 - 3 | |
| Do materiału | Z węglików spiekanych; Ceramika |
| Numer artykułu | 34448318 | |
| EAN / GTIN | 9003173036075 | |
| Numer producenta | 34448318 | |
| Numer L | L50140 2556 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |