{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | VIB STAR | |
| Herstellerbezeichnung | Außenrundschleifscheibe VIB STAR | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Durchmesser | 200 mm | |
| Breite Scheibe T | 15 mm | |
| Durchmesser Bohrung H | 32 mm | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Außenrund-Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Kubisches Bornitrid (CBN) | |
| Schleifverfahren | Außenschleifen | |
| geeignet für Material | Hartmetall; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | vibrationsarm |
| Artikelnummer | 34636756 | |
| EAN / GTIN | 9009013127194 | |
| Herstellernummer | 34636756 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |