Tarcza do szlifowania zewnętrznego Tyrolit VIB STAR 200x15x32 mm B – stal/HSS

Nr art.: 34567558
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Średnica 200 mm
Szerokość tarczy T 15 mm
Średnica otworu H 32 mm
Oznaczenie producenta Außenrundschleifscheibe VIB STAR
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice do wałków
Materiał ścierny Azotek boru o układzie regularnym (CBN)
Metoda szlifowania Szlifowanie powierzchni zewnętrznych
Do materiału Z węglików spiekanych; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34567558
EAN / GTIN 9009013127170
Numer producenta 34567558
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Zewnętrzna tarcza okrągła VIB STAR jest produkowana z wykorzystaniem systemu korpusu nośnego służącego do tłumienia drgań.
  • Zapewnia to stały i płynny przebieg procesu szlifowania.
  • Efekt ciągłego samonastawiania gwarantuje ponadto równomierny pobór mocy, a tym samym wysoką ekonomiczność tego narzędzia.
  • Dzięki niewielkiemu zużyciu uzyskuje się dodatkowo wysoką stabilność wymiarową obrabianego elementu, a kontrola wymiarów zostaje ograniczona do minimum.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
  • specyfikacja: 15–3
  • Wymiary: D x T x H = 200 x 15 x 32

Zaleta:

  • Wysoka ekonomiczność
  • Brak wibracji
  • Materiał ścierny superścierny

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania zewnętrznego na okrągło

Wskazówka:

  • Do zewnętrznego szlifowania obwodowego stali wysokostopowych i stali HSS
  • Dzięki zastosowaniu materiałów ściernych CBN otrzymują Państwo narzędzie o wyjątkowo długiej żywotności, zapewniające wysoką jakość powierzchni