{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | VIB STAR | |
| Denominazione originale prodotto | Außenrundschleifscheibe VIB STAR | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Diametro | 200 mm | |
| Larghezza disco | 15 mm | |
| Diametro del foro | 32 mm | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna | |
| Materiale abrasivo | Nitruro di boro cubico (CBN) | |
| Lavorazione | Rettifica esterna | |
| Per materiale | tungsten carbide; steel | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Caratteristiche | Senza vibrazioni |
| Codice articolo | 34636756 | |
| EAN / GTIN | 9009013127194 | |
| Codice del produttore | 34636756 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |