Szczypce tnące boczne do tworzyw sztucznych

Nr art.: 3463370
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 160 mm
Możliwość użycia do z tworzywa sztucznego
Szerokość szczęk 22 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Długość szczęk 19 mm
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Niebieskie; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
masa całkowita 184 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3463370
EAN / GTIN 4010886976135
Numer producenta 3463370
Numer L L60160 111535
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Bez fazowania, do gładkiego cięcia elementów z tworzyw sztucznych lub podobnych miękkich materiałów
  • Czarny, powierzchnie tnące szlifowane płasko, samoczynne otwieranie dzięki sprężynie naciskowej
  • tylko do tworzyw sztucznych
  • Wersja TL = czarna, z uchwytami antypoślizgowymi w kolorze niebieskim
  • Wersja TC = chromowana, z niebieskimi nakładkami na uchwyty

Cecha szcz.:

  • Wersja bezprzewodowa: Nie
  • Sfazowanie: bez
  • Karty przeglądowe: przegub w stawie
  • Całkowita szerokość [mm]: 52 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 14 mm
  • Długość całkowita [mm]: 160 mm
  • wykonanie chwytu: izolowane zanurzeniowo
  • Kolor uchwytu: Światło niebieskie
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 22,0 mm
  • Średnica głowicy T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiał: Stal ulepszana cieplnie.
  • z ostrzem: Tak
  • Waga netto [kg]: 0,184 kg
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Sprężyna rozwierająca jest zamontowana: Tak
  • kształt ostrzy: bez fasety
  • twardość ostrzy: tylko do tworzyw sztucznych
  • Długość ostrza [mm]: 19 mm
  • Wartości cięcia: Miękki drut: 5 mm / 4 AWG