{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Celotna dolžina L | 160 mm | |
| Primerno za | umetne mase | |
| Širina čeljusti/vilic | 22 mm | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Dolžina čeljusti/vilic | 19 mm | |
| Oblika čeljusti/vilic | ploščato | |
| Položaj čeljusti/vilic | ravna | |
| Vrsta zgloba | vstavljen členek | |
| Z odpiralno vzmetjo | da | |
| Barva | modra; črna | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | stranske ščipalne klešče | |
| Lastnosti | funkcija rezanja | |
| Površina | kromirano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Skupna masa | 184 g |
| Številka izdelka | 3463370 | |
| EAN/GTIN | 4010886976135 | |
| Številka proizvajalca | 3463370 | |
| L-število | L60160 111535 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |