Sidebidetang til plast

Art.-nr.: 3463370
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Skærefas uden facet
Materiale krom-vanadium-stål
Længde i alt L 160 mm
Egnet til kunststof
Bredde, kæber/mund 22 mm
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Længde, kæber/mund 19 mm
Form, kæber/mund flad
Position, kæbe/mund lige
Type, led indlagt led
med returfjeder ja
Farve blå; sort
Indhold enkelt del
Produkttype skævbider
Egenskaber skærefunktion
Overflade forkromet
Fremstillingsproces smedet
Vægt, samlet 184 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3463370
EAN/GTIN 4010886976135
Producentnummer 3463370
L-nummer L60160 111535
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Uden rejfning til glat skæring af plastdele eller lignende bløde materialer
  • Sort, skæreflader plan jord, selvåbning ved trykfjeder
  • kun til plastikversion
  • TL = sort, med blådyppet skridsikre håndtag version TC = forkromet, med blå dyppet
  • håndtag dæksler

Egenskab:

  • Gnistfri version: Nej, kun til plast
  • Affasning: Uden
  • Ledtyper: indsat samling
  • Samlet bredde [mm]: 52 mm
  • Samlet højde [mm]: 14 mm
  • Samlet længde [mm]: 160 mm
  • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
  • Farve på håndtag: Blå farve
  • Hovedets bredde 1 [mm]: 22,0 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • med skærekant: Ja, det
  • Nettovægt [kg]: 0,184 kg
  • Overfladefinish: forkromet
  • Åbningsfjeder til stede: Ja, det
  • Skærekantens form: uden affasning
  • Skærekantens hårdhed: Kun til plast
  • Skærets længde [mm]: 19 mm
  • Skæreværdier: Blød ledning: 5 mm / 4 AWG