Coupeuses latérales pour le plastique

Réf.: 3463370
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Taillants biseautés aucun chanfrein AC
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 160 mm
Pour plastique
Mâchoire/mors larges 22 mm
Zone de protection ESD (EPA) non
Longueur mors/mâchoire 19 mm
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Type d’articulation articulation encastrée
Avec ressort d’ouverture oui
Couleur bleu; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques fonction de coupe
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Poids total 184 g

Identification et classification

Référence article 3463370
EAN / GTIN 4010886976135
Réf. fabricant 3463370
Article hors catalogue L60160 111535
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Sans biseau pour la découpe lisse de pièces en plastique ou de matériaux souples similaires
Noir, surfaces de coupe à plat, auto-ouverture par ressort de pression
noir, tête moulue avec poignées antidérapantes bleues
Uniquement pour le plastique

Caractéristique(s):

  • Version sans étincelles: Non
  • Chanfrein: sans
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 52 mm
  • Hauteur totale [mm]: 14 mm
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Largeur de tête 1 [mm]: 22,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,0 mm
  • Matériau: acier de traitement
  • avec tranchant: Oui
  • Poids net [kg]: 0,184 kg
  • Surface: chromé
  • Ressort d'ouverture présent: Oui
  • Forme du tranchant: sans facette
  • Dureté du tranchant: uniquement pour le plastique
  • Longueur de l'arête de coupe [mm]: 19 mm
  • Valeurs de coupe: Fil souple : 5 mm / 4 AWG