Omschrijving:
Met vlak geslepen snijvlakken voor het glad afknippen van kunststof delen
Zwart, snijvlakken vlakgeslepen, zelf openend dmv drukveer
Zwart, hoofdgrond met blauw gedipte antislipgrepen
Alleen voor plastic
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen
Kenmerk:
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Afschuining: Zonder
- Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
- Totale breedte [mm]: 52 mm
- Totale hoogte [mm]: 14 mm
- Totale lengte [mm]: 160 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Kopbreedte 1 [mm]: 22,0 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 10,0 mm
- Materiaal: gehard staal
- met snijkant: Ja
- Netto gewicht [kg]: 0,184 kg
- Oppervlak: verchroomd
- Openingsveer aanwezig: Ja
- Vorm snijkant: zonder afschuining
- Hardheid snijkant: alleen voor kunststof
- Lengte snijkanten [mm]: 19 mm
- Snijwaarden: Zachte draad: 5 mm / 4 AWG