Tronchese laterale per plastica

Codice art.: 3463370
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Sfaccettatura Nessun testimone
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza complessiva L 160 mm
Per plastica
Larghezza ganasce / forchetta 22 mm
Zona di protezione ESD (EPA) no
Lunghezza ganasce/forchetta 19 mm
Forma ganasce/forchetta es. piatta
Posizione ganasce/forchetta diritte
Tipo di articolazione Cerniera incorporata
Con molla sì
Colore blue; black
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tronchese con tagliente laterale
Caratteristiche Funzione di taglio
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. forgiata
Peso totale 184 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3463370
EAN / GTIN 4010886976135
Codice del produttore 3463370
Numero-L L60160 111535
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Senza smusso, per tranciare di netto parti in materiale plastico o di simile materiale morbido
Di colore nero, superfici di taglio rettificate in piano, ad apertura automatica mediante molla di compressione
Nera, testa rettificata con impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
Solo per plastica

Proprietà:

  • Versione antiscintilla: No
  • Smusso: Senza
  • Tipi di giunto: giunto inserito
  • Larghezza totale [mm]: 52 mm
  • Altezza totale [mm]: 14 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Larghezza della testa 1 [mm]: 22,0 mm
  • Spessore testa T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiale: acciaio temperato
  • con tagliente: Sì
  • Peso netto [kg]: 0,184 kg
  • Finitura superficiale: cromato
  • Molla di apertura presente: Sì
  • Forma del tagliente: senza smusso
  • Durezza del tagliente: solo per plastica
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 19 mm
  • Valori di taglio: Filo morbido: 5 mm / 4 AWG