• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider für Kunststoff

Artikel-Nr.: 3463370
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidfase keine Wate
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 160 mm
geeignet für Kunststoff
Breite Backen/ Maul 22 mm
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Länge Backen/ Maul 19 mm
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul gerade
Art Gelenk eingelegtes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Farbe blau; schwarz
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Eigenschaften Schneidfunktion
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Gewicht gesamt 184 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3463370
EAN / GTIN 4010886976135
Herstellernummer 3463370
L-Nummer L60160 111535
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ohne Fase zum glatten Abschneiden von Kunststoffteilen oder ähnlichen weichen Werkstoffen
  • Schwarz, Schneidflächen plangeschliffen, selbstöffnend durch Druckfeder
  • nur für Kunststoff
  • Ausführung TL = schwarz, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Fase: ohne
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 52 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 14 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Kopfbreite 1 [mm]: 22,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 10,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • mit Schneide: Ja
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,184 kg
  • Oberfläche: verchromt
  • Öffnungsfeder vorhanden: Ja
  • Schneidenform: ohne Facette
  • Schneidenhärte: nur für Kunststoff
  • Schneidenlänge [mm]: 19 mm
  • Schneidwerte: Weicher Draht: 5 mm / 4 AWG