S890 SM D63-71-4-27-13 Frez spiralny z dwustronną, kwadratową płytką skrawającą z 8 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3441074
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3441074
EAN / GTIN 7291075554229
Numer producenta 3441074

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 27 mm, średnica cięcia (DC): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 32, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 71 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 92 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 27 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 63 mm
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 32
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 71 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Średnica piasty (DHUB): 60 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): S890 SNHU 130608 PNTN
  • Długość całkowita (OAL): 92 mm