• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

S890 SM D63-71-4-27-13 dubbelzijdige, vierkante snijplaat met spiraalvormige schacht met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3441074
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3441074
EAN/GTIN 7291075554229
Nummer fabrikant 3441074

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met roloppervlak, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, snijdiameter (DC) 63 mm, aantal snijplaten (CICT) 32, snijlengte max. (APMX) 71 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 92 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 27 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 63 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 32
  • Maximale snijlengte (APMX): 71 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Naafdiameter (DHUB): 60 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): S890 SNHU 130608 PNTN
  • totale lengte (OAL): 92 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan