S890 SM D63-71-4-27-13 Fresas Multidiente que Montan Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3441074
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3441074
EAN / GTIN 7291075554229
Número del fabricante 3441074

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 32, Profundidad máxima de corte (APMX) 71 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 92 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 63 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 32
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 71 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SNHU 130608 PNTN
  • Longitud total (OAL): 92 mm