S890 SM D63-71-4-27-13 fraise à queue hélicoïdale double face à plaquette carrée à 8 arêtes

Réf.: 3441074
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3441074
EAN / GTIN 7291075554229
Réf. fabricant 3441074

Description

Description:

Fraise à surfacer à rouleaux, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 27 mm, diamètre de coupe (DC) 63 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 32, longueur de coupe max. (APMX) 71 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 4, longueur totale (OAL) 92 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 63 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 32
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 71 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Diamètre moyeu (DHUB): 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): S890 SNHU 130608 PNTN
  • Longueur hors tout (OAL): 92 mm