S890 SM D63-71-4-27-13 inserto quadrato su due lati fresa a stelo elicoidale a 8 bordi

Codice art.: 3441074
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3441074
EAN / GTIN 7291075554229
Codice del produttore 3441074

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 32, Massima profondità di taglio (APMX) 71 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 92 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 63 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 32
  • Massima profondità di taglio (APMX): 71 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Hub Diameter (DHUB): 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID): S890 SNHU 130608 PNTN
  • Overall Length (OAL): 92 mm