S890 SM D63-71-4-27-13 oboustranná, čtyřhranná břitová fréza se spirálovou stopkou 8 hran

Artiklové číslo: 3441074
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3441074
EAN / GTIN 7291075554229
Číslo výrobce 3441074

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 32, délka řezu max. (APMX) 71 mm, počet řezných hran (NOF) 4, celková délka (OAL) 92 mm

Charakteristika:

  • Arbor styl A.
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 27 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 63 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 32
  • Maximální délka řezu (APMX): 71 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Průměr náboje (DHUB): 60 mm
  • Označení vložky (MIID): S890 SNHU 130608 PNN
  • celková délka (OAL): 92 mm