S890 SM D63-71-4-27-13 Cutter cu două fețe, pătrat, cu Plăcuţă elicoidală, cu 8 muchii

Cod articol.: 3441074
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3441074
EAN / GTIN 7291075554229
Număr producător 3441074

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu role, diametru mandrină, partea mașinii (DCONMS) 27 mm, diametru de tăiere (DC) 63 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 32, lungime de tăiere max. (APMX) 71 mm, număr de muchii de tăiere (NOF) 4, lungime totală (OAL) 92 mm

Caracteristică:

  • Stil Arbor A..
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 27 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 63 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 32
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 71 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4
  • Diametru butuc (DHUB): 60 mm
  • Denumire inserție (MIID): S890 SNHU 130608 PNTN
  • Lungime totală (OAL): 92 mm