{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | CDL Nassbohrkronen STANDARD | |
| Obróbka na sucho | nie nadaje się | |
| Olej | nie nadaje się | |
| Powietrze | nie nadaje się | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 142 mm | |
| Średnica korpusu D4 | 131 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 450 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 1 | |
| Nazwa produktu (typ) | K | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór przelotowy | |
| Materiał skrawający | DP | |
| Grupa skrawania | O (inne) | |
| Długość całkowita L | 450 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Rodzaj produktu | Wiertło rurowe |
| Numer artykułu | 34292830 | |
| EAN / GTIN | 9003172029405 | |
| Numer producenta | 34292830 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |