{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, radial | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | CDL Nassbohrkronen STANDARD | |
| trocken Bearbeitung | ungeeignet | |
| Öl | ungeeignet | |
| Luft | ungeeignet | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 142 mm | |
| Körperdurchmesser D4 | 131 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 450 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 1 | |
| Produktbezeichnung (Typ) | K | |
| Verwendung bei Bohrungsart | Durchgangsloch | |
| Schneidstoff | DP | |
| Zerspanungsgruppe | O (sonstige) | |
| Länge gesamt L | 450 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Produktart | Kernbohrer |
| Artikelnummer | 34292830 | |
| EAN / GTIN | 9003172029405 | |
| Herstellernummer | 34292830 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |