Tyrolit Couronne de forage sous arrosage CDL 142x450x11/4″ 24-4-11,3 Béton armé

Réf.: 34292830
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
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, radiale
Lubrifiant oui
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant CDL Nassbohrkronen STANDARD
Usinage à sec inapproprié
Huile inapproprié
Air inapproprié
Diamètre des dents, min. Dc min. 142 mm
Diamètre de corps D4 131 mm
Longueur des goujures Lc 450 mm
Nombre de lèvres Z 1
Désignation du produit (type) K
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
Nuance de coupe DP
Groupe d’usinage O (divers)
Longueur totale L 450 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Type de produit fraise à carotter

Identification et classification

Référence article 34292830
EAN / GTIN 9003172029405
Réf. fabricant 34292830
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Moteurs de carottage jusqu’à 3 kW , Agrégats béton tendres à moyennement durs.
  • Détails: des outils de qualité pour une utilisation au quotidien.
  • Vitesse de forage et longévité convaincantes.
  • Utilisation universelle, très bonne qualité.
  • Segments soudés au laser jusqu’à des diamètres de 300 mm, pour une sécurité optimale.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHL1D COURONNE DIAMANTEE
  • Spécification : 24 - 4 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 142 x 450 x 11/4″ mm
  • Diamètre: 142 mm
  • Epaisseur: 450 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Des outils de qualité pour une utilisation au quotidien.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage