{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | CDL Nassbohrkronen STANDARD | |
| Prelucrare uscată | nerecomandat | |
| Ulei | nerecomandat | |
| Aer | nerecomandat | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 142 mm | |
| Diametru corp D4 | 131 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 450 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 1 | |
| Denumirea produsului (tip) | K | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Material tăiș | DP | |
| Grupa de aşchiere | O (altele) | |
| Lungimea totală L | 450 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Tip produs | Carotă |
| Cod articol | 34292830 | |
| EAN / GTIN | 9003172029405 | |
| Număr producător | 34292830 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |