TYROLIT corone per carotaggio a umido CDL 142x450x11/4″ 24-4-11,3 cemento armato

Codice art.: 34292830
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, radiale
Lubrorefrigerante
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto CDL Nassbohrkronen STANDARD
Lavorazione a secco non idoneo
Olio non idoneo
Aria non idoneo
Diametro tagliente, min. 142 mm
Diametro corpo 131 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 450 mm
Numero taglienti 1
Designazione del prodotto (tipo) K
Utilizzo per tipo di foro Foro passante
Materiale da taglio DP
Gruppo di truciolabilità O (altro)
Lunghezza complessiva 450 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34292830
EAN / GTIN 9003172029405
Codice del produttore 34292830
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Motori di carotaggio fino a 3 kW , per aggregati del calcestruzzo da morbidi a mediamente duri.
  • Dettagli: Utensili di qualità per l'impiego quotidiano.
  • Rapporto ottimale tra velocità di carotaggio e durata.
  • Impiego universale, qualità affidabile.
  • Segmenti saldati al laser fino a un diametro di 300 mm per la massima sicurezza.

Proprietà:

  • Forma: HOHL1D DIAMOND - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : 24 - 4 - 11,3
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 142 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametro: 142 mm
  • Spessore: 450 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Strumento di qualità per l'uso quotidiano
  • Uso universale, qualità affidabile.

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Sistema di carotaggio