{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | CDL Nassbohrkronen STANDARD | |
| Suché obrábění | nevhodný | |
| Olej | nevhodný | |
| Vzduch | nevhodný | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 142 mm | |
| Průměr těla D4 | 131 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 450 mm | |
| Počet břitů Z | 1 | |
| Název výrobku (typ) | K | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Řezný materiál | DP | |
| Skupina obrobitelnosti | O (jiné) | |
| Celková délka L | 450 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Druh produktu | Jádrový vrták |
| Katalogové číslo | 34292830 | |
| EAN / GTIN | 9003172029405 | |
| Číslo výrobce | 34292830 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |