{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, radial | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | CDL Nassbohrkronen STANDARD | |
| Procesamiento en seco | inapropiado | |
| Aceite | inapropiado | |
| Aire | inapropiado | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 142 mm | |
| Diámetro del cuerpo D4 | 131 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 450 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 1 | |
| Nombre del producto (tipo) | K | |
| Empleo con tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Material de corte | DP | |
| Grupo de arranque de virutas | O (otros) | |
| Longitud total L | 450 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Tipo de producto | Fresa de corona |
| Número de artículo | 34292830 | |
| EAN / GTIN | 9003172029405 | |
| Número del fabricante | 34292830 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |