• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit B1 Nassbohrkronen 92x450x11/4″ BASIC armierten Beton

Artikel-Nr.: 34239183
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kernbohrer
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 92 mm
Spannutenlänge Lc 450 mm
Schneidstoff DP
Länge gesamt L 450 mm
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Schraubaufnahme
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 1 1/4″
trocken Bearbeitung ungeeignet
Aufnahmeart Gewindebohrung
Öl ungeeignet
Luft ungeeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie BASIC
Herstellerbezeichnung B1; TYROLIT B1 Nassbohrkronen
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Anzahl Schneiden Z 1
Produktbezeichnung (Typ) K
Verwendung bei Bohrungsart Durchgangsloch
Zerspanungsgruppe O (sonstige)
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 450 mm
Nutzlänge L1 450 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34239183
EAN / GTIN 9003172021256
Herstellernummer 34239183
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • BASIC

Beschreibung:

  • Bohrmotoren bis 2,5 kW.
  • Weiche Betonzuschläge.
  • Qualitätswerkzeuge für den täglichen Einsatz.
  • Neue Segmenthöhe von 11,3 mm für bessere Lebensdauer.
  • Lasergeschweißte Segmente bis Ø 300 mm für höchste Sicherheit.

Merkmal:

  • Form: HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 92 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 92 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer
  • Universeller Einsatz.

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Kernbohren