Tyrolit B1 Couronnes pour carottage sous arrosage 92x450x11/4″ BASIC béton armé

Réf.: 34239183
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit fraise à carotter
Diamètre des dents, min. Dc min. 92 mm
Longueur des goujures Lc 450 mm
Nuance de coupe DP
Longueur totale L 450 mm
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 1 1/4″
Usinage à sec inapproprié
Type d’attachement alésages filetés
Huile inapproprié
Air inapproprié
Lubrifiant oui
Série BASIC
Référence fabricant B1; TYROLIT B1 Nassbohrkronen
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Nombre de lèvres Z 1
Désignation du produit (type) K
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
Groupe d’usinage O (divers)
Interface interface 1
Longueur de col A 450 mm
Longueur utile L1 450 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)

Identification et classification

Référence article 34239183
EAN / GTIN 9003172021256
Réf. fabricant 34239183
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • BASIC

Description:

  • Moteurs de carottage jusqu'à 2,5 kW.
  • Agrégats béton tendres.
  • Des outils de qualité pour une utilisation au quotidien.
  • Nouvelle hauteur de segment de 11,3 mm pour une longévité accrue.
  • Segments soudés au laser jusqu’au diamètre 300 mm pour une sécurité optimale.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHL1D COURONNE DIAMANTEE
  • Spécification : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 92 x 450 x 11/4″ mm
  • Diamètre: 92 mm
  • Epaisseur: 450 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Grande longévité et bonne capacité de coupe
  • Applications universelles.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage