{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | kernebor | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 92 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 450 mm | |
| Skæremateriale | DP | |
| Samlet længde L | 450 mm | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | skrueholder | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | 1 1/4″ | |
| Tør bearbejdning | ikke egnet | |
| Holdertype | gevindboring | |
| Olie | ikke egnet | |
| Luft | ikke egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | BASIC | |
| Producentbetegnelse | B1; TYROLIT B1 Nassbohrkronen | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Antal skær Z | 1 | |
| Produktnavn (type) | K | |
| Anvendelse ved boringstype | gennemgangshul | |
| Spåntagningsgruppe | O (andet) | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 450 mm | |
| Nyttelængde L1 | 450 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) |
| Artikelnummer | 34239183 | |
| EAN/GTIN | 9003172021256 | |
| Producentnummer | 34239183 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |