{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Jádrový vrták | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 92 mm | |
| Délka třískové drážky Lc | 450 mm | |
| Řezný materiál | DP | |
| Celková délka L | 450 mm | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | 1 1/4″ | |
| Suché obrábění | nevhodný | |
| Typ upínače | Závitový otvor | |
| Olej | nevhodný | |
| Vzduch | nevhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | BASIC | |
| Označení výrobce | B1; TYROLIT B1 Nassbohrkronen | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Počet břitů Z | 1 | |
| Název výrobku (typ) | K | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Skupina obrobitelnosti | O (jiné) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 450 mm | |
| Užitná délka L1 | 450 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) |
| Katalogové číslo | 34239183 | |
| EAN / GTIN | 9003172021256 | |
| Číslo výrobce | 34239183 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |