{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje z jedrom | |
| Premer rezila, min. Dc min. | 92 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora Lc | 450 mm | |
| Rezalni material | DP | |
| Skupna dolžina L | 450 mm | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | BASIC | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | B1; TYROLIT B1 Nassbohrkronen | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | vijači nosilec | |
| Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 | 1 1/4″ | |
| Suha obdelava | neprimerno | |
| Vrsta vpenjala | izvrtina za navoj | |
| Olje | neprimerno | |
| Zrak | neprimerno | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | toleranca proizvajalca | |
| Število rezil Z | 1 | |
| Ime izdelka (tip) | K | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | skoznja izvrtina | |
| Odrezovalna skupina | O (drugo) | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina A | 450 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 450 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | jekleni nosilec s spajkanimi rezalnimi vložki iz trdine po DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) |
| Številka izdelka | 34239183 | |
| EAN/GTIN | 9003172021256 | |
| Številka proizvajalca | 34239183 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de |