{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Corp / Carcasă | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Serie | GEDORE | |
| Denumirea producătorului | Werkzeugwagen mit 6 Schubladen | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Lăţimea totală Bg | 775 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 475 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 985 mm | |
| Cu sertare | da | |
| Număr de sertare | 6 buc. | |
| Sertar capacitate portantă | 40 kg | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Cu perete perforat | da | |
| Lățimea orificiului | 10 mm | |
| Înălțime orificiu | 38 mm | |
| Cu raft | da | |
| Cu protecție împotriva impacturilor | da | |
| Materialul plăcii | Plastic | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, role fixe | nu | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm; 200 mm | |
| Material roată/rolă | Plastic | |
| Domeniu de utilizare | Dulap mobil pentru scule | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Capacitate portantă max. | 650 kg | |
| Echipat cu o gamă de scule | nu | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 3411435 | |
| EAN / GTIN | 4010886969403 | |
| Număr producător | 3411435 | |
| L-Număr | L60160 6169 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |