Uchwyt krawędzi skrawającej do przecinania i rowkowania dla stycznie zamontowanych płytek skrawających TANG-GRIP z ukierunkowanym chłodzeniem

Nr art.: 3370471
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3370471
EAN / GTIN 7291075404104
Numer producenta 3370471
Numer L L23920 1589

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 5,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4,7 mm, wysokość całkowita (OAH): 90,5 mm, długość całkowita (OAL): 90,5 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 4 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 5,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4,7 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 90,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 90,5 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 120 mm