TGAQ D120-5-4Z-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3370471
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat TANGFGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3370471
EAN / GTIN 7291075404104
Gyártó száma 3370471
L-szám L23920 1589

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 4,7 mm, teljes magasság (OAH) 90,5 mm, teljes hossz (OAL) 90,5 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4,7 mm
  • Teljes magasság (OAH) 90,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 120 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGFGRIP" Összes megtekintése