TGAQ D120-5-4Z-JHP Suport de muchie de tăiere pentru debitare și canelare pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP montate tangențial cu răcire orientată

Cod articol.: 3370471
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3370471
EAN / GTIN 7291075404104
Număr producător 3370471
L-Număr L23920 1589

Descriere

Descriere:

Suport de muchie de tăiere pentru debitare și canelare pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP montate tangențial cu răcire orientată

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4.7 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 90.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 90.5 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 120 mm