TGAQ D120-5-4Z-JHP Čtyřhranný adaptér pro upichování a zapichování pro tangenciálně montované řezné destičky TANG-GRIP s cíleným chlazením

Č. pol.: 3370471
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGFGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3370471
EAN/GTIN 7291075404104
Číslo výrobcu 3370471
Číslo L L23920 1589

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4,7 mm, celková výška (OAH) 90,5 mm, celková délka (OAL) 90,5 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.7 mm
  • Celková výška (OAH) 90.5 mm
  • Celková délka (OAL) 90.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 120 mm

Vhodné výrobky

Vložky