TGAQ D120-5-4Z-JHP Parting and Grooving Square Adapters with Internal Coolant Holes Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3370471
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3370471
EAN/GTIN 7291075404104
Nummer fabrikant 3370471
L-nummer L23920 1589

Omschrijving

Omschrijving:

Houder beitelgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 4,7 mm, totale hoogte (OAH) 90,5 mm, totale lengte (OAL) 90,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,7 mm
  • Totale hoogte (OAH) 90,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 90,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 120 mm

Geschikte producten