TGAQ D120-5-4Z-JHP Suporte de corte para corte e entalhe para insertos de corte TANG-GRIP montados tangencialmente com arrefecimento direcionado

N.º do artigo: 3370471
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série TANGFGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3370471
EAN/GTIN 7291075404104
Número do fabricante 3370471
Número L L23920 1589

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas de corte, largura de corte máx. (CWX) 5,5 mm, largura de corte mín. (CWN) 4,7 mm, altura total (OAH) 90,5 mm, comprimento total (OAL) 90,5 mm

Característica:

Largura do corpo (WB) 4 mm Direção (MÃO) Neutro Largura máxima de corte (CWX) 5,5 mm Largura mínima de corte (CWN) 4,7 mm Altura total (OAH) 90,5 mm Comprimento total (OAL) 90,5 mm Diâmetro de corte (CUTDIA) 120 mm