TGAQ D120-5-4Z-JHP Parting and Grooving Square Adapters with Internal Coolant Holes Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3370471
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3370471
EAN / GTIN 7291075404104
Réf. fabricant 3370471
Article hors catalogue L23920 1589

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.7 mm, Hauteur hors tout (OAH) 90.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 90.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.7 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 90.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 120 mm