MD-MNC 360-209-W5 Wymienne modułowe głowice wiertarskie z pilotującą głowicą SUMOCHAM i obwodowymi płytkami trójkątnymi

Nr art.: 3335864
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3335864
EAN / GTIN 7291075565065
Numer producenta 3335864

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 6,7 mm, średnica cięcia (DC): 36 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 19

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6,7 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 36 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 19
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ICP 209-MNC
  • Długość punktu (PL): 3,3 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 35,3 mm