• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MD-MNC 360-209-W5 Exchangeable Modular Drilling Heads with a Pilot SUMOCHAM Head and Peripheral Triangular Inserts

Artikel-Nr.: 3335864
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3335864
EAN / GTIN 7291075565065
Herstellernummer 3335864

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.7 mm, Schneidendurchmesser (DC) 36 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6.7 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 36 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 19
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 209-MNC
  • Point Length (PL): 3.3 mm
  • Kraglänge (LPR): 35.3 mm