MD-MNC 360-209-W5 têtes de perçage modulaires interchangeables avec tête Pilot SUMOCHAM et inserts triangulaires périphériques

Réf.: 3335864
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3335864
EAN / GTIN 7291075565065
Réf. fabricant 3335864

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.7 mm, Diamètre coupant (DC) 36 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6.7 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 36 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 19
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 209-MNC
  • Point Length (PL): 3.3 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 35.3 mm