MD-MNC 360-209-W5 výměnné modulární vrtací hlavy s pilotní hlavou SUMOCHAM a periferními trojúhelníkovými destičkami

Artiklové číslo: 3335864
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3335864
EAN / GTIN 7291075565065
Číslo výrobce 3335864

Popis

Popis:

Modulární vrtáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6,7 mm, průměr řezu (DC) 36 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6,7 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 36 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 19
  • Označení vložky (MIID): ICP 209-MNC
  • Délka bodu (PL): 3,3 mm
  • Délka límce (LPR): 35,3 mm