MD-MNC 360-209-W5 Capăt modular de foraj interschimbabile cu cap SUMOCHAM pilot și Plăcuţă triunghiulară periferice

Cod articol.: 3335864
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3335864
EAN / GTIN 7291075565065
Număr producător 3335864

Descriere

Descriere:

Burghie modulare, diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS) 6,7 mm, diametrul de tăiere (DC) 36 mm, codul de dimensiune a scaunului insertului de tăiere (SSC) 19

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 6,7 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 36 mm
  • Cod dimensiune scaun inserție tăiere (SSC): 19
  • Denumire inserție (MIID): ICP 209-MNC
  • Lungime punct (PL): 3,3 mm
  • Lungime guler (LPR): 35,3 mm